Bailey - BEE Lampe vapeur mercure HPL-N HQL HPM E27 80W/542 3600lm 6000h - 146271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3600 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681462713
Réf. Sonepar
03637146271
Réf. Fournisseur
146271
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
80 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3600 lm
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
tension de lampe:
105...120 V
efficacité lumineuse de la lampe:
44.5 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
position de brûlage:
au choix
diamètre:
71 mm
longueur totale:
155 mm
réflecteur interne:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones