Bailey - Lampe LED E27 A60 60x120mm 95-265V AC/DC 1050lm 11W 2700K 827 220° Opale - 146310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
945...1155 lmpuissance de la lampe:
11...11 Wtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 945...1155 lm
puissance de la lampe - 11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95.45 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Lamp BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681463109
Réf. Sonepar
03637146310
Réf. Fournisseur
146310
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
945...1155 lm
puissance de la lampe:
11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95.45 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
120 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
95...265 V
courant nominal:
42...116 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1050 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ecological et economic.