Bailey - RoBust LED Rope 2S ruban chantier 20m 840lm/m recto-verso 4000K + dérouleur - 146507

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

20000 mm
Voir les options disponibles25000 mm

flux lumineux par mètre:

840 lm
Voir les options disponibles760 lm

Spécificités essentielles

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 840 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681465073

Réf. Sonepar

03637146507

Réf. Fournisseur

146507

Marque

Bailey

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

840 lm

puissance de la lampe par mètre:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

230...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

14 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

efficacité lumineuse:

105100 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

240 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

II

puissance du système:

450 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7 mm

diamètre:

12 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 20mtr Haute luminosité (HO) sur 2 faces à 240° 8W/m 840lm/m 4000K IP65 sur enrouleur-dévidoir + Cordon alimentation 1.5m monté avec interrupteur + redresseur AC/DC - Prolongeable x2 (40m max)

Les Atouts de l'article:

Le RoBust LED Rope 2S 240° fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 20 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau