Bailey - OSR CP62 EXE PAR64 GX16d 230V 1000W MFL 24° 3100K 300h 152.4x204mm - 145961

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3100 K
Voir les options disponibles3200 K

tension de lampe:

240...240 V
Voir les options disponibles230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - GX16d

  • température de couleur - 3100 K

  • tension de lampe - 240...240 V

  • intensité lumineuse - 116000 cd

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172359252

Réf. Sonepar

03637235925

Réf. Fournisseur

145961

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

GX16d

température de couleur:

3100 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

116000 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

102 mm

diamètre du réflecteur:

204 mm

longueur totale:

152.4 mm

diamètre:

204 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR CP62 EXE PAR64 GX16d 230V 1000W MFL 24° 3100K 300h 152.4x204mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs