Bailey - SubstiTUBE© FOOD G13 11.6W 3300K 1200mm alimentaire ballast ferro (ex NATURA 76) - 143273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1100...1100 lmpuissance de la lampe:
11.6...11.6 WSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 11.6...11.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 3300...3300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 19.553 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4058075292499
Réf. Sonepar
03637529249
Réf. Fournisseur
143273
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
11.6...11.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
3300...3300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1212 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
56...56 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments.