Bailey - DULUX® T/E LED GX24q-4 ECG & AC 230V-240V 20W (42W) 2250lm 4000K 120° 45x165mm - 146274

CopieCopie
Bailey - DULUX® T/E LED GX24q-4 ECG & AC 230V-240V 20W (42W) 2250lm 4000K 120° 45x165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GX24q-4
Voir les options disponiblesautre

flux lumineux:

2250...2250 lm
Voir les options disponibles1850...1850 lm

puissance de la lampe:

20...20 W
Voir les options disponibles13...13 W

Spécificités essentielles

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux - 2250...2250 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 31.468 kg CO2 eq.

Série de produits

OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03637582239

Réf. Fournisseur

146274

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GX24q-4

flux lumineux:

2250...2250 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

112 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

164.8 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2250 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Lampe LED DULUX® T/E GX24q-4 ECG & AC 230V-240V 20W (42W) 2250lm 4000K 120° 45x165mm - fonctionnement sur ballast électronique existant ou en direct 230V

Les Atouts de l'article:

DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pourfonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.