Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-2 4-pins 7W (18W) 800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° - 145929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GX24q-2
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 11.571 kg CO2 eq.
Gamme
LED EssenceTrio/E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008597197703
Réf. Sonepar
03637719770
Réf. Fournisseur
145929
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GX24q-2
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
114 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
120 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
130...130 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.3
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED PL GX24q AC (4 broches) TC-TEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les