Bailey - OSR HNS-L Lampe Fluocompacte UVC 2G11 40x408mm 60W 254nm Germicide TUV 9000h - 143505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2G11
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 60 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 408 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4052899012462
Réf. Sonepar
03637901246
Réf. Fournisseur
143505
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
2G11
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
60 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
408 mm
diamètre:
40 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
82...82 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
teneur en mercure:
1.75 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.