Bailey - OSR Fluocompacte GX23 28X179mm 13W UVC 254nm Germicide TUV HNS Purification - 143687

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

Spécificités essentielles

  • Culot - GX23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 13.4 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 179 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899040410

Réf. Sonepar

03637904041

Réf. Fournisseur

143687

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GX23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

13.4 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

179 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

48...48 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

teneur en mercure:

1.3 mg

OSR Fluorescent compact GX23 28X179mm 13W UVC 254nm Germicide TUV HNS Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Éclat UV-C élevé à 254 nm. Faible teneur en mercure. Longue durée de vie grâce à un revêtement spécial. Domaines d'application