Bailey - CAL LED Filament Sundsvall Fusion Tube E27 240V 3W 2300K Clair/Dépoli Gradable - 142808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmtempérature de couleur:
2300...2300 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83.33 lm/W
température de couleur - 2300...2300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED Filament
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879143024
Réf. Sonepar
03637914302
Réf. Fournisseur
142808
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83.33 lm/W
température de couleur:
2300...2300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
378 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
150 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Cette lampe est le résultat de la fusion de boules de verre en une seule. Le double verre réfléchit la lumière d'une manière unique et ajoute une atmosphère et une touche de design à n'importe quelle pièce.