Bailey - OSR 64662 GY9.5 18X80mm 240V 300W M/38 2950K 5000lm 2000h Lampe spéciale studio - 143725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VSpécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 300 W 
- Culot - GY9,5 
- flux lumineux de la source - 5000 lm 
- température de couleur - 2900 K 
- tension de lampe - 240...240 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899144248
Réf. Sonepar
03637914424
Réf. Fournisseur
143725
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
5000 lm
température de couleur:
2900 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
17.5 mm
longueur totale:
80 mm
diamètre:
17.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture