Bailey - CAL LED Fil Organic Evo E27 165x280mm 240V 6W 100lm 1800K Champagne Gradable - 144445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 100...100 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 16.67 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CAL LED XXL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712879147435
Réf. Sonepar
03637914743
Réf. Fournisseur
144445
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
16.67 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
280 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
165 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les ajouts luxueux à la série XXL ont trois nouvelles couleurs brillantes pour correspondre le mieux à votre style personnel. Non seulement le revêtement extérieur reflète parfaitement votre intérieur, mais l'intérieur est également recouvert d'un