Bailey - OSR 64540 GX6.35 24X58mm 230V 650W BVM 3400K 15h Clair lampe studio - 30100239455

CopieCopie
Bailey - OSR 64540 GX6.35 24X58mm 230V 650W BVM 3400K 15h Clair lampe studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GX6,35

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899158221

Réf. Sonepar

03637915823

Réf. Fournisseur

30100239455

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GX6,35

flux lumineux de la source:

20000 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

BVM

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

57.5 mm

diamètre:

24 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64540 GX6.35 24X58mm 230V 650W BVM 3400K 15h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture