Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64540 GX6.35 24X67.5mm 240V 650W BVM 3400K 20000lm 15h Lampe spéciale studio - 143952

CopieCopie
Bailey - OSR 64540 GX6.35 24X67.5mm 240V 650W BVM 3400K 20000lm 15h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GX6,35

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899158245

Réf. Sonepar

03637915824

Réf. Fournisseur

143952

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GX6,35

flux lumineux de la source:

20000 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

BVM

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

57.5 mm

diamètre:

24 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64540 GX6.35 24X67.5mm 240V 650W BVM 3400K 20000lm 15h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Product family features: Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V. Color temperature: 2,900 K | 3,000 K (with longer lifespan). Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work). Color temperature: 3,400 K (for maximum luminous