Bailey - LEV Lampe Sodium Haute Pression VIALOX NAV-T Super 4Y 70W - 143917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux de la source - 6600 lm 
- puissance de la source lumineuse - 70 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W 
- température de couleur - 2000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899415416
Réf. Sonepar
03637941541
Réf. Fournisseur
143917
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6600 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
36 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
79 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit : Taux de survie de la lampe : 95 % après 28 000 heures de combustion. Très longue durée de vie moyenne : jusqu'à 48 000 heures. Facteur d'entretien de la