MILWAUKEE - FER A SOUDER 12 VOLTS M12 SI-201C M12 SI-201C - 4933459761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546029333
Réf. Sonepar
04054602933
Réf. Fournisseur
4933459761
Marque
MILWAUKEE
M12 SI-201C - Fer à souder 12V, 400°C, 2,0 Ah - Coffret 1 batterie 12V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur
Les Atouts de l'article:
Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes Tête règlable à 0°, 45° et 90° Changement la pointe sans outil LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge. Température constante tout au long de l'application Indicateur de charge et éclairage LED intégré Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.
Les Atouts de l'article:
Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes Tête règlable à 0°, 45° et 90° Changement la pointe sans outil LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge. Température constante tout au long de l'application Indicateur de charge et éclairage LED intégré Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.