LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé Keor Compact 15KVA avec batteries intégrées - LG-311103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
15000 VACaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 15000 VA
puissance effective de sortie - 13500 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972095853
Réf. Sonepar
04515209585
Réf. Fournisseur
LG-311103
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
15000 VA
puissance effective de sortie:
13500 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
890 mm
largeur:
260 mm
profondeur:
850 mm
poids:
166 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
320...480 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
94.5 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.