LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur triphasé Keor Compact 20KVA avec batteries intégrées - LG-311105

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

20000 VA
Voir les options disponibles10000 VA
Voir les options disponibles15000 VA

puissance effective de sortie:

18000 W
Voir les options disponibles9000 W
Voir les options disponibles13500 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 18000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972095877

Réf. Sonepar

04515209587

Réf. Fournisseur

LG-311105

Réf. Commerciale

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

18000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

890 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

850 mm

poids:

176 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

320...480 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

94.5 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

380...415 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur compact triphasé, fonction double entrée, On-line double conversion VFI. L'onduleur permet de délivrer une énergie continue et de bonne qualité en attenuant les perturbations de fréquence et tension

Quelques mots du fabricant :

Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.