LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S 3kVA autonomie 50 minutes - LG-310123

CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor S 3kVA autonomie 50 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

temps de pontage à pleine charge:

42 min

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2400 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 42 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245063101234

Réf. Sonepar

04515310123

Réf. Fournisseur

LG-310123

Réf. Commerciale

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2400 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

42 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

716 mm

largeur:

275 mm

profondeur:

776 mm

poids:

97 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

160...288 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur traditionnel VFI double conversion en ligne monophasé Keor S, puissance nominale 3kVA, poids 97kg - durée d'alimentation de secours 50 minutes, avec affichage LCD

Les Atouts de l'article:

Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies Puissance :- nominale : 3000VA - active : 2400W Processeur de signal digital (DSP)

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Quelques mots du fabricant :

Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.