SG Lighting - Wax projecteur extérieur noir 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 non dimmable - 8246091477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2410 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 2410 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821173148
Réf. Sonepar
04937117314
Réf. Fournisseur
8246091477
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
2410 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
efficacité lumineuse:
86 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
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
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
17
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
27
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
0...0 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
10 m
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
100
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
268 mm
longueur:
268 mm
diamètre:
180 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
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
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Oui
Les Atouts de l'article:
WAX est un projecteur conçu pour de nombreuses applicatiosn différentes. Ses distributions différentes de la lumière (spot et flood), en font le choix évident Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion