Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Wax projecteur extérieur noir 13° 3200lm 3000K Ra>80 non dimmable - 8246091558

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3500 lm
Voir les options disponibles2410 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821173261

Réf. Sonepar

04937117326

Réf. Fournisseur

8246091558

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

efficacité lumineuse:

73 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

0...0 V

appareillage:

driver LED courant constant
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
élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

0...0 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

10 m

puissance de lampe acceptée:

48...48 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

268 mm

longueur:

268 mm

diamètre:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²
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
type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Wax projecteur extérieur noir LED 48W 3000K 3200 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10> 100 000 heures spot 13° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07 surface au vent : 403cm3 5,3Kgs

Les Atouts de l'article:

WAX est un projecteur conçu pour de nombreuses applicatiosn différentes. Ses distributions différentes de la lumière (spot et flood), en font le choix évident Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

Les Atouts de la gamme:

Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion