SG Lighting - Molior Line 1 Line/1 Corner driver 32W 300mA (250-700mA) 10-112V DALI - 8246093161

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

300...300 V
Voir les options disponibles700...700 V

courant de sortie:

300...300 mA
Voir les options disponibles700...700 mA

puissance de sortie:

34...34 W
Voir les options disponibles50...50 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 300...300 V

  • courant de sortie - 300...300 mA

  • puissance de sortie - 34...34 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821174992

Réf. Sonepar

04937117499

Réf. Fournisseur

8246093161

Marque

SG Lighting

tension de sortie:

300...300 V

courant de sortie:

300...300 mA

puissance de sortie:

34...34 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

300 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

26 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

autre

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Molior alimentation 1 line/1 corner 34W maximum DALI 300mA (250-700mA) 10-112V classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Driver pour MOLIOR

Les Atouts de la gamme:

MOLIOR est un luminaire LED encastré 600x600 au look incomparable présentant 4 angles de LED.Diffuseur anti-éblouissement UGR <19, le lieu de travail sera éclairé de façon optimale.

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.