SG Lighting - Lineal diffuseur à prisme opale longueur 8400mm - 8249044984

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 8400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821178143

Réf. Sonepar

04937117814

Réf. Fournisseur

8249044984

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

38 mm

longueur:

8400 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Lineal diffuseur à prisme opale blanc longueur 8400mmà intégrer dans un module ou profilé de la gamme Lineal Surface et Recessed

Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect.

Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.