SG Lighting - Lineal Surface kit de démarrage DALI, câble 5 x 0,75mm² noir - 8246095910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821180436
Réf. Sonepar
04937118043
Réf. Fournisseur
8246095910
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ligne lumineuse en saillie modulable pour tous projets
Les Atouts de la gamme:
Solution ligne lumineuse en saillie
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.