SG Lighting - Shopline rail 3 allumages 3 mètres pour suspensions & spots blanc classe I IP20 - 312421

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...250 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7021983124210

Réf. Sonepar

04937312421

Réf. Fournisseur

312421

Réf. Commerciale

SG Lighting

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...250 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

36 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail intérieur 3 allumages de 3 mètres pour suspensions et spots décoratifs blanc 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Rail 3 mètres blanc

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rails accessoires et spots pour magasins