SG Lighting - Shopline DALI accessoire : rail de 2 mètres blanc - 312500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...250 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SHOPLINE DALI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021983125002
Réf. Sonepar
04937312500
Réf. Fournisseur
312500
Marque
SG Lighting
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...250 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
36 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Rail 3 allumages DALI
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rais, projecteurs et accessoire en DALI