SG Lighting - Zip Tube Micro suspension rail 1 allum. blc 360lm 2700K Ra 98 coupure de phase - 320873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
360 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 360 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983208736
Réf. Sonepar
04937320873
Réf. Fournisseur
320873
Marque
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
360 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
diamètre:
39 mm
longueur:
204 mm
longueur des filins de suspension:
0...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
51 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
39 mm
hauteur/profondeur:
204 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
adaptateur pour rails
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
Spot élégant et minimaliste
Les Atouts de la gamme:
Spots contemporains rails 1 allumages