SG Lighting - Stripline ruban LED flexible longueur 10 mètres blanc 4000K 24V classe III IP54 - 391419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1656 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux par mètre - 1656 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914194
Réf. Sonepar
04937391419
Réf. Fournisseur
391419
Marque
SG Lighting
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux par mètre:
1656 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
0 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
210
nombre de sources lumineuses par pied:
70
puissance de la lampe par pied:
5 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3.2 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
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
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54