Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc - 391428

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 19.4 mm

  • longueur - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914286

Réf. Sonepar

04937391428

Réf. Fournisseur

391428

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

19.4 mm

longueur:

10000 mm

hauteur:

3.7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc à glisser dans un des quatres profilés matériau : polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54