SG Lighting - Stripline profilé encastré d'une longueur de 1,8 mètre blanc - 391430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration 
- matériau - aluminium 
- couleur - blanc 
- largeur - 33 mm 
- longueur - 1800 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7021983914309
Réf. Sonepar
04937391430
Réf. Fournisseur
391430
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
33 mm
longueur:
1800 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54