SG Lighting - Stripline Slim profilé de surface d'une longueur de 1,8 mètre blanc - 391475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 17 mm
longueur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021983914750
Réf. Sonepar
04937391475
Réf. Fournisseur
391475
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
17 mm
longueur:
1800 mm
hauteur:
9 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP54