SG Lighting - Arco Air R borne 400mm graphite 75lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante - 623621


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur du boîtier/corps:
autreSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 400 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986236217
Réf. Sonepar
04937623621
Réf. Fournisseur
623621
Réf. Commerciale
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
400 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
75 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
0...0 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
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
G
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
efficacité lumineuse:
13 lm/W
intensité lumineuse:
75 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
160 mm
longueur:
400 mm
diamètre:
160 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
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
ARCO AIR est une borne extérieure décorative au design très épuré, sa lumière indirecte est très douce et confortable. Une vis permet de verrouiller l'accès à la source lumineuse. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Luminaire qui se décline en poteau, potelet et applique