SG Lighting - Arco Air R borne 400mm graphite 100lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante - 623624

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

400 mm
Voir les options disponibles356 mm
Voir les options disponibles963 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986236248

Réf. Sonepar

04937623624

Réf. Fournisseur

623624

Réf. Commerciale

SG Lighting

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

6.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...231 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6.2...6.2 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

16 lm/W

intensité lumineuse:

75 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

160 mm

longueur:

400 mm

diamètre:

160 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Arco Air R borne basse extérieure hauteur 400mm graphite GU10 LED 3000K 100 lumens 16 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau 360° durée de vie : L70/B50>25 000 heures aluminium et verre clair 230V classe I IP54

Les Atouts de l'article:

ARCO AIR est une borne extérieure décorative au design très épuré, sa lumière indirecte est très douce et confortable. Une vis permet de verrouiller l'accès à la source lumineuse. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Luminaire qui se décline en poteau, potelet et applique