SG Lighting - OPUS borne hauteur 970mm graphite E27 non dimmable classe I IP65 - 623733

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

970 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 970 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986237337

Réf. Sonepar

04937623733

Réf. Fournisseur

623733

Réf. Commerciale

SG Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

970 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

0...0 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis
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
non requis

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

216 mm

longueur:

970 mm

diamètre:

216 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OPUS borne extérieure hauteur 970mm graphite douille E27 maxi 46W non dimmable IRC >80 SDCM 3 faisceau de 360° aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 IK10

Les Atouts de l'article:

OPUS est une borne de 970mm dont le design est classque et plaisant. La protection antivandale de OPUS est IK10. Et toujours la ganrantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

IP65, IK10, garantie 10 ans anticorrosion