SG Lighting - Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante - 820078


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
350...350 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 6...6 W
indice de protection (IP) - IP00
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021988200780
Réf. Sonepar
04937820078
Réf. Fournisseur
820078
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
6...6 W
indice de protection (IP):
IP00
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
90 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
23 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Astucieux le driver 4,2w qui grâce à son diamèttre de 23mm s'encastre parfaitement dans le trou du plafon fait pour NANO. 1 driver pour 1 NANO TILT mais 4 NANO sont raccordables à un seul driver.
Les Atouts de la gamme:
bibliothèque | meuble | corniche | rangement