SG Lighting - Nano alimentation DC 17W 350mA coupure de phase descendante/Push Dim - 820091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
125...850 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 125...850 mA
puissance de sortie - 3...20 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021988200919
Réf. Sonepar
04937820091
Réf. Fournisseur
820091
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
125...850 mA
puissance de sortie:
3...20 W
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
166 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
34 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour NANO
Les Atouts de la gamme:
Downlight ultra compact pour corniches, placards ou étagères