SG Lighting - Sense driver 26W pour 3000 lumens 26W coupure de phase/Linect classe II IP20 - 820491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
700...700 mApuissance de sortie:
25...25 Windice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 25...25 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021988204917
Réf. Sonepar
04937820491
Réf. Fournisseur
820491
Marque
SG Lighting
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
25...25 W
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
108 mm
largeur:
53 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour SENSE
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'encastrés LED