SG Lighting - Sense driver blanc 4000lm 33W 900mA coupure de phase descendante classe II IP20 - 820492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
27...38 Vcourant de sortie:
800...1050 mApuissance de sortie:
21.6...40 Windice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
tension de sortie - 27...38 V
courant de sortie - 800...1050 mA
puissance de sortie - 21.6...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7021988204924
Réf. Sonepar
04937820492
Réf. Fournisseur
820492
Marque
SG Lighting
tension de sortie:
27...38 V
courant de sortie:
800...1050 mA
puissance de sortie:
21.6...40 W
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
108 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour SENSE
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'encastrés LED