SG Lighting - Sense driver blanc 5000lm 40W 1050mA coupure de phase descendante classe II IP20 - 820495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
800...1050 mApuissance de sortie:
38...38 Windice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
courant de sortie - 800...1050 mA
puissance de sortie - 38...38 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021988204955
Réf. Sonepar
04937820495
Réf. Fournisseur
820495
Réf. Commerciale
SG Lighting
courant de sortie:
800...1050 mA
puissance de sortie:
38...38 W
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
108 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour SENSE
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'encastrés LED