SG Lighting - Timer interrupteur à minuterie réglable de 5 minutes à 8 heures blanc - 820500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
mode de pose - encastré
couleur - blanc
distance de commutation minimale - 5 min
autonomie - 8 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021988205006
Réf. Sonepar
04937820500
Réf. Fournisseur
820500
Réf. Commerciale
SG Lighting
modèle:
électronique
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
distance de commutation minimale:
5 min
autonomie:
8 h
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
réglage de l'heure:
5...480 min
valeur crépusculaire ajustable:
0...0 lx
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
générateur aléatoire:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
3000 W
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
largeur d'appareil:
84 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
fonction minuterie:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de minuterie
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de minuterie