SG Lighting - Timer interrupteur à minuterie réglable de 5 minutes à 8 heures noir - 820501

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • distance de commutation minimale - 5 min

  • autonomie - 8 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021988205013

Réf. Sonepar

04937820501

Réf. Fournisseur

820501

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle:

électronique

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

distance de commutation minimale:

5 min

autonomie:

8 h

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

réglage de l'heure:

5...480 min

valeur crépusculaire ajustable:

0...0 lx

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

générateur aléatoire:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

3000 W

profondeur d'encastrement:

29 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

largeur d'appareil:

84 mm

hauteur d'appareil:

84 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

fonction minuterie:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

Timer interrupteur à minuterie noir utilisé pour l'éclairage et le ventilateur de la salle de bains par exemple réglable de 5 minutes à 8 heures matériau : polycarbonate (PC) 3000VA classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de minuterie

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de minuterie