SG Lighting - Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (Zigbee) 600mA - 820505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
600...600 mAindice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...48 V
courant de sortie - 600...600 mA
puissance de sortie - 6...36 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SG CONNECT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021988205051
Réf. Sonepar
04937820505
Réf. Fournisseur
820505
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...48 V
courant de sortie:
600...600 mA
puissance de sortie:
6...36 W
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
157 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver esclave connect
Les Atouts de la gamme:
Driver esclave connect