SG Lighting - Connect Driver Master driver maître SG Connect (Zigbee) classe II 900mA - 820512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
900...900 mAindice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...54 V
courant de sortie - 900...900 mA
puissance de sortie - 11...37 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SG CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021988205129
Réf. Sonepar
04937820512
Réf. Fournisseur
820512
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...54 V
courant de sortie:
900...900 mA
puissance de sortie:
11...37 W
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
201 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
32.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
0.49 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver maître connect
Les Atouts de la gamme:
Driver maître connect