SG Lighting - Connect Driver Master driver maître SG Connect (Zigbee) classe II 1050mA - 820513

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

1050...1050 mA

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...54 V

  • courant de sortie - 1050...1050 mA

  • puissance de sortie - 11...37 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988205136

Réf. Sonepar

04937820513

Réf. Fournisseur

820513

Réf. Commerciale

SG Lighting

tension de sortie:

24...54 V

courant de sortie:

1050...1050 mA

puissance de sortie:

11...37 W
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
201 mm

largeur:

75 mm

hauteur:

32.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

0.49 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Connect Driver Master est un driver maître SG Connect utilisant la communication via le protocole Zigbee 1050mA classe II 3 pôles Linect

Les Atouts de l'article:

Driver maître connect

Les Atouts de la gamme:

Driver maître connect