Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Source lumineuse E27 DTW blanc LED 10W 2000-2800K classe II - 830913

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesGU10

flux lumineux:

500...1000 lm
Voir les options disponibles0...0 lm
Voir les options disponibles545...545 lm

température de couleur:

2000...2800 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 500...1000 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W

  • température de couleur - 2000...2800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988309131

Réf. Sonepar

04937830913

Réf. Fournisseur

830913

Marque

SG Lighting

Culot:

E27

flux lumineux:

500...1000 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

température de couleur:

2000...2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

intensité lumineuse:

806 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP00

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
source lumineuse E27 DimToWarm blanc LED 10W durée de vie : L70/B50 >50 000 heures 2000-2800K 806 lm coupure de phase IRC >80 SDCM 6 190° 230V classe II

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Les Atouts de la gamme:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG