SG Lighting - Source lumineuse E2 DTW blanc LED 5W 2000-2800K classe II - 830922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2000...2800 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 0...0 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W
température de couleur - 2000...2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021988309223
Réf. Sonepar
04937830922
Réf. Fournisseur
830922
Marque
SG Lighting
Culot:
E27
flux lumineux:
0...0 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
température de couleur:
2000...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
79 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
0...0 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP00
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
0
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG