Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Source lumineuse GU10 argent LED 6,2W 4000K classe II - 830982

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 0...500 lm

  • puissance de la lampe - 6.2...6.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 480 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988309827

Réf. Sonepar

04937830982

Réf. Fournisseur

830982

Marque

SG Lighting

Culot:

GU10

flux lumineux:

0...500 lm

puissance de la lampe:

6.2...6.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

480 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

480 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP00

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6.2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:
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
source lumineuse GU10 argent LED 62W 25000 h 4000K 480 lm coupure de phase IRC >80 SDCM 4 230V classe II

Les Atouts de l'article:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG

Les Atouts de la gamme:

Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG