fin de vie

ID Cables - LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY4X075GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006497

Réf. Sonepar

04949000692

Réf. Fournisseur

LIYCY4X075GL

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 3000 M