Hager - Angle extérieur variable pour moulure Ateha 12x30mm, Blanc - ATA123039016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur variable pour moulure Ateha 12x30mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

13 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles74 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Spécificités essentielles

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740016780

Réf. Sonepar

05083001678

Réf. Fournisseur

ATA123039016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

13 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...140 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle Extérieur variable ATA 12X30 Pure

Les Atouts de l'article:

Angle Extérieur variable blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.