Hager - Angle Plat pour moulure Ateha 16x30mm Blanc - ATA163059016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle Plat pour moulure Ateha 16x30mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

16 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles52 mm
Voir les options disponibles74 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740017060

Réf. Sonepar

05083001706

Réf. Fournisseur

ATA163059016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

16 mm

largeur:

32 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat pour moulure Ateha 16x30mm Blanc. Permet la jonction à 90° de deux moulures de même section, de masquer les défauts de coupe et de respecter l’indice de protection.

Les Atouts de l'article:

Angle plat blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.